ENERPAC RC-1010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10.13 tums slaglängd | AE2QXC 4Z487

ENERPAC RC-1010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10.13 tums slaglängd

Finns i lager
Artikel: AE2QXC Modell: RC-1010Korsreferens: 4Z487

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 729 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas Monteringshål Bult Circle1.56 "
Basmonteringshål Gängdjup0.5 "
Basmonteringshål Gängstorlek5/16"-18 FN
Bas till Advance Port0.75 "
Kapacitet10 ton.
Kollapsad höjd13.75 "
Krage trådlängd1.13 "
Krage trådstorlek2 1/4"-14 FN
kopplareCR400 koppling
Cylinderborrning1.69 "
Cylinder Effektiv Area Advance2.24 kvm.
CylinderreturtypEnkelspelande, Spring Return
Förlängd höjd23.88 "
FinishMålad
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning11.2 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning22.65 cu. i.
Valfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjd0.55 "
Valfri Tilt Sadel Dia.1.38 "
Utanför Dia.2.25 "
Kolv Dia.1.5 "
Kolvens invändiga gängstorlek1 "-8
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadeldiameter1.38 "
Sadel Max. Lutningsvinkel5 grader
Sadelutsprång från Plunger0.25 "
Stroke10.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.21
Fartygets höjd (cm)44.7
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8412210075
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Enerpac RC-1010 hydraulcylinder för allmänt bruk utnyttjar energin från en hydraulvätska för att generera både kraft och rörelse. Det är fördelaktigt i materialhanteringssystem, anläggningsutrustning, tillverkningsmaskiner och jordbruksutrustning.

Funktioner:

  • Enerpac RC-1010 hydraulcylinder kommer med ett lagersystem som har sammansatta slitband och en förstärkt stoppring för sidobelastningsmotstånd.
  • Den är täckt av bakad emalj för ett extra lager av skydd mot korrosion.
  • Denna hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar för låg slitstyrka och lång livslängd.
  • Dess kolvtorkare minskar föroreningar från damm och skräp.
  • Denna enhet har även krage och kolvgängor och bottenmonteringshål för enkel installation.
  • Dess TRIO Hybrid förspända fjädersystem är ansvarigt för snabb indragning.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac JBI10 bottenplatta: Denna basplatta monterar cylindern säkert på pumpen.
  • Enerpac A92 Duck Bill Spridare: Denna enhet hjälper hydraulcylindern vid spridning och lyft.
  • Enerpac GA45GC tryckadapter: Denna tryckadapter spårar trycket som denna Enerpac-cylinder producerar.
  • Enerpac HC9206C Hydraulslang: Denna slang transporterar hydraulvätska från cylindern till andra hydrauliska komponenter.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur bestämmer jag lämplig cylinderstorlek för min applikation?

A. Valet av cylinderstorlek beror på erforderlig kraft, slaglängd och arbetstryck.

F. Vilka är fördelarna med att använda denna Enerpac RC-1010 hydraulcylinder framför andra aktiveringsmetoder?

S. Den erbjuder hög kraftkapacitet, exakt kontroll, smidig drift och förmågan att överföra kraft över långa avstånd. Denna hydraulcylinder är också mindre benägen för elektriska eller mekaniska fel.

Produktvarianter

ProduktModellCylinder Effektiv Area AdvanceBas Monteringshål Bult CircleBasmonteringshål GängdjupMax. CylinderkapacitetsförskjutningOljekapacitetsförstärkningValfri Tilt Sadel Tillägg till kollapsad höjdValfri Tilt Sadel Dia.Utanför Dia.Pris
ENERPAC RC10010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.211.45 cu. i.0.59 "2.8 "7"103 134 kr
ENERPAC RC1512 Hydraulcylinder för allmänt bruk 15.7 ton, kapacitet, 12.00 tums slaglängd | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 kvm.1.88 "0.5 "15.7 kort ton.37.7 cu. i.0.43 "1.38 "2.75 "31 656 kr
ENERPAC RC7513 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 13.13 tums slaglängd | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.208.74 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "88 399 kr
ENERPAC RC756 Hydraulcylinder för allmänt bruk 79.5 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 kvm.4.5 "0.63 "79.5 kort ton.97.41 cu. i.0.59 "2.81 "5.75 "67 829 kr
ENERPAC RC-1006 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 103.1 ton, kapacitet | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 kvm.5.5 "1"103.1 kort ton.136.67 cu. i.0.59 "2.8 "7"69 954 kr
ENERPAC RC-1012 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10000 10 PSI maxtryck, 2 ton, kapacitet | AC2XLB 4NWHXNUMX RC-10122.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.26.84 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "18 430 kr
ENERPAC RC-1014 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 14 tums slaglängd, enkelverkande, legerat stål | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 kvm.1.56 "0.5 "11.2 kort ton.31.31 cu. i.0.55 "1.38 "2.25 "17 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RC-1010 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 10.13 tums slaglängd
13 729 kr /enhet