Enerpac RC156 hydraulcylinder används för att skjuta, dra, lyfta och hålla tunga laster. Det är en enkelverkande cylinder, vilket innebär att den använder hydraulvätska för att förlänga kolven och utföra arbete i en riktning, medan indragningen åstadkoms av yttre krafter såsom lastens vikt eller en inbyggd fjäder. De används i industrier som offshore, verkstadsindustri, marin, flyg, jordbruk, olja och gas, gruvdrift och livsmedel och produktion.
Funktioner:
- Enerpac RC156 hydraulcylinder kommer med krage och kolvgängor och monteringshål som möjliggör enkel installation och sömlös integrering i ett brett spektrum av applikationer.
- Den innehåller ett robust lagersystem med sammansatta slitband, vilket säkerställer exceptionell sidobelastningsmotstånd och minimerar cylinderslitage för smidig och tillförlitlig drift.
- Denna cylinder har högkvalitativa polyetentätningar som erbjuder överlägsen hållbarhet med lågt slitage och minskad risk för läckage, vilket resulterar i förlängd livslängd.
- Den är utrustad med en förstärkt stoppring för att motstå tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden, vilket säkerställer pålitlig prestanda och hållbarhet.
- Denna cylinder är dessutom utrustad med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning och avsevärt förbättrad total effektivitet och produktivitet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac A152 räflad sadel: Den har en räfflad yta som ger ett stabilt och säkert grepp om cylindriska föremål under lyft- eller positioneringsoperationer. Spåren i sadeln hjälper till att förhindra glidning, vilket säkerställer att lasten sitter stadigt på plats och minskar risken för olyckor eller missöden.
- Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Det är en komponent som används i hydrauliska system för att ansluta hydraulcylindern till lasten eller den utrustning som används. Den är utformad med en gaffelögla i ena änden, vilket ger en säker fästpunkt för att ansluta cylindern till olika typer av lastfästen eller lyftanordningar.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Enerpac RC156 hydraulcylinder rostfri?
S. Ja, den har bakad emalj som ger förbättrad korrosionsbeständighet, vilket gör att den tål hårda temperaturer och miljöförhållanden.
F. Vilka tillbehör ingår i Enerpac RC156 hydraulcylinder?
S. Cylindern levereras med en CR400-koppling, dammskydd och gängskydd.
F. Kan Enerpac RC156 hydraulcylinder användas i vilken riktning som helst?
S. Ja, hydraulcylindern är designad för att användas i alla lägen.
F. Vilka är underhållsstegen för Enerpac RC156 hydraulcylinder?
A.
Följ dessa underhållssteg för att säkerställa optimal prestanda och livslängd:- Rengör cylindern regelbundet för att ta bort smuts, skräp eller föroreningar som kan påverka dess funktion.
- Utför inspektioner för att identifiera tecken på läckage, skada eller onormalt slitage på kolven, tätningarna eller andra komponenter i cylindern.
- Smörj cylinderns rörliga delar enligt tillverkarens riktlinjer.
- Inspektera anslutningarna och kopplingarna för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna och fria från skador eller slitage.