Enerpac RC2514 hydraulcylinder för allmänt bruk är en mekanisk komponent utformad för att generera linjär kraft med hjälp av hydraulisk vätskekraft. Den består av en cylindrisk pipa, en kolv & kolvstång. Pipan fungerar som cylinderns huvudkropp och innehåller de andra komponenterna. Det används inom tillverknings-, jordbruks- och byggindustrin.
Funktioner:
- Denna enhet har en förstärkt stoppring för att förbättra hållbarheten och förbättra sidobelastningsmotståndet.
- Den har ett Trio Hybrid förspänt fjädersystem för att möjliggöra snabbare indragning för att förbättra prestandan.
- Denna enhet har en högkvalitativ polyetentätning för att säkerställa lågt slitage och ger lång livslängd.
- Den inkluderar en kolvtorkare för att minska kontaminering, skydda de interna komponenterna och förlänga cylinderns totala livslängd.
- Denna enhet erbjuder krage och kolvgängor med bottenmonteringshål för bekväm fixering, enkel installation och integrering i olika applikationer.
- Den är designad för att vara utbytbar med CHM6-bärhandtaget som tillval, vilket ger extra bekvämlighet och portabilitet efter behov.
- Denna enhet är designad för att vara mångsidig och lämplig för användning i alla positioner, och erbjuder flexibilitet i olika applikationer.
- Den har vidare en bakad emaljfinish för att förbättra korrosionsbeständigheten, vilket säkerställer långvarig hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac A29 Slät sadel: Den är designad för att komplettera den allmänna cylindern för att ge en slät yta, vilket säkerställer stabil och säker positionering.
- Enerpac RB25 Monteringsblock: Det ger en robust och pålitlig monteringslösning som säkerställer säker fastsättning och optimal prestanda i olika hydrauliska applikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är huvudkomponenterna i en hydraulcylinder?
A. Huvudkomponenterna i en hydraulcylinder inkluderar cylindertrumman, kolven, stången, tätningarna och hydraulvätskan.
F. Vad är syftet med cylinderröret?
A. Cylindercylindern inrymmer kolven och ger en styryta för stången.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt hydraulcylinder för min applikation?
A. Viktiga faktorer inkluderar lastkapacitet, slaglängd och arbetstryck.