Enerpac RC-57 enkelverkande hydraulcylinder är lämplig för push-, lyft-, drag- och pressapplikationer. Det används inom bygg-, tillverknings- och underhållsindustrin.
Funktioner:
- Enerpac RC57 enkelverkande hydraulcylinder har högkvalitativa polyetentätningar som erbjuder överlägsen hållbarhet med lågt slitage och minskad risk för läckage, vilket resulterar i förlängd livslängd.
- Den har krage och kolvgängor, såväl som bottenmonteringshål, som möjliggör enkel installation och sömlös integrering i ett brett spektrum av applikationer.
- Denna cylinder har ett robust lagersystem med sammansatta slitband, vilket säkerställer exceptionell sidobelastningsmotstånd och minimerar cylinderslitage för smidig och pålitlig drift.
- Den levereras med en förstärkt stoppring för att motstå tunga belastningar och tuffa driftsförhållanden, vilket säkerställer pålitlig prestanda och hållbarhet.
- Denna hydraulcylinder är utrustad med Trio Hybrid förspända fjädersystem, vilket möjliggör snabbare indragning och avsevärt förbättrad total effektivitet och produktivitet.
Kompatibla tillbehör:
- Enerpac AW51 Monteringsfäste: Detta monteringsfäste är speciellt konstruerat för att ge en säker fäste på strukturer eller ytor. Dess huvudsakliga funktion är att upprätta en stabil och pålitlig anslutning, vilket säkerställer att hydraulcylindern förblir säkert monterad under drift. Genom att använda detta monteringsfäste kan användare förbättra tillförlitligheten, säkerheten och stabiliteten hos sina hydraulcylinderinstallationer, vilket ger sinnesfrid och förtroende för deras funktionalitet.
- Enerpac REP5 Clevis Eye Plunger: Den spelar en avgörande roll i hydraulsystem eftersom den underlättar anslutningen mellan hydraulcylindern och lasten eller utrustningen som manövreras. Utrustad med en gaffelögla i ena änden ger den en säker fästpunkt för att ansluta cylindern till ett brett utbud av lastfästen eller lyftanordningar. Detta säkerställer effektiv och tillförlitlig drift av hydraulsystem i olika applikationer, vilket möjliggör smidig och effektiv funktionalitet.
- Enerpac A53F platt sadel: Den är designad för att ge en stabil plattform för att lyfta och placera tunga laster. Denna funktion säkerställer korrekt viktfördelning och förbättrar cylinderns stabilitet under drift. Den plana ytan minimerar risken för att lasten glider eller förskjuts, vilket möjliggör säkra och exakta lyftapplikationer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Enerpac RC57 enkelverkande hydraulcylinder gjord av?
S. Den är gjord av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
F. Är denna hydraulcylinder rostfri?
S. Ja, den har bakad emalj som ger förbättrad korrosionsbeständighet, vilket gör att den tål hårda temperaturer och miljöförhållanden.
F. Vilka tillbehör ingår i Enerpac RC-57 enkelverkande hydraulcylinder?
A. Enerpac RC57 enkelverkande hydraulcylinder är utrustad med flera tillbehör, inklusive en CR400-koppling, dammskydd och kraggängskydd. Dessa tillbehör förbättrar cylinderns funktion och skydd under drift och förvaring.
F. Är den här hydraulcylindern bärbar?
S. Ja, den här hydrauliska cylindern möjliggör portabilitet med CHM6-bärhandtaget (tillval). Detta bärhandtag kan enkelt bytas ut, vilket möjliggör bekväm transport av hydraulcylindern från en plats till en annan.
F. Vilka är de rekommenderade underhållsstegen för Enerpac RC57 enkelverkande hydraulcylinder?
A.
- Rengör cylindern regelbundet för att ta bort smuts, skräp eller föroreningar som kan påverka dess funktion.
- Utför regelbundna inspektioner för att identifiera tecken på läckage, skada eller onormalt slitage på kolven, tätningarna eller andra komponenter i cylindern.
- Applicera smörjning på cylinderns rörliga delar enligt tillverkarens riktlinjer för att säkerställa smidig drift.
- Inspektera anslutningarna och kopplingarna för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna och fria från skador eller slitage.
F. Vilken typ av vätska används i Enerpac RC57 enkelverkande hydraulcylinder?
A. Hydraulvätska är en viktig komponent som används i hydrauliska maskiner och utrustning för kraftöverföring. Den fungerar som en icke-komprimerbar olja eller flytande medium som underlättar kraftöverföringen i hydraulsystemet. Även om olika ämnen kan användas som hydraulvätskor, inkluderar de vanligaste typerna mineralbaserade, petroleumbaserade, vattenbaserade eller syntetiska material. Dessa hydraulvätskor spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiv och smidig drift av hydraulsystem inom ett brett spektrum av industrier och applikationer.