Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STARRETT 811-5CZ Testindikator 1.375 Diameter 0.0005 In | AC4GZE 2ZUJ9 / 57079

STARRETT 811-5CZ testindikator 1.375 diameter 0.0005 tum

Finns i lager
Artikel: AC4GZE Modell: 811-5CZKorsreferens: 2ZUJ9 / 57079
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
11 515 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRattestindikator
Bearing Typejeweled
Kontaktpunkt Dia.0.078 "
Kontaktpunktlängd5 / 8 "
Dial FärgWhite
Ring läsning0-15-0
Dialstorlek1.375 "
graderingar0.0005 "
IndikatorstilSvängbart huvud
Mätområde0 till 0.03 "
Räckvidd per revolution0.0300 "
LäsningBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9675
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Starrett 811-5CZ är en indikator för urtest med ett vridbart huvud som möjliggör horisontell och vertikal positionering i valfri vinkel mellan 0 och 90 grader.
    • Den används för att analysera ytjämnhet och rikta in och inspektera arbetsstycken i alla verktygsmaskiner.
    • Den har en kontaktpunkt som backar automatiskt och passar utbytbara kontakter som är friktionsjusterbara.
    • Denna Starrett urtestindikator levereras med en svansstjärtskroppsklämma, verktygsstolpehållare, vridbar stolpe som är tät med svanssvansindikatorklämma och snygg och stångenhet.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 811-5CZ testindikator 1.375 diameter 0.0005 tum
11 515 kr /enhet