WATTS 800M4-FR-QC 1 Resistant Pressure Vacuum Breaker, 1 Inch Size, Bronze | CC6ZQC 0388128

WATTS 800M4-FR-QC 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons

Artikel: CC6ZQC Modell: 800M4-FR-QC 1Korsreferens: 0388128
4 708 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakuumbrytare
Typ av återflödesskyddVakuumbrytare
KroppsfinishBronze
Body MaterialBronze
KroppsmönsterVinkel
KroppsstilVinkel
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningQuick Connect
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck150 psi
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier800M4FR
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningQuick Connect
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
SittmaterialPlast
SilNej
TypKit
VentiltypKvartalsvarv kulventil

Produktinformation:

Beständig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypSittmaterialInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckPris
WATTS 800M4FR 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons | BY7JYJ 0388015 800M4FR 11"-1"Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar2 547 kr
RFQ
WATTS 800M4FR 3/4 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 3/4 tums storlek, brons | CA4WJB 0388014 800M4FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar2 303 kr
RFQ
WATTS U800M4-FR 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons | CC6ZPC 0388008 U800M4-FR 11"Gängad kvinna1"FackföreningPlastGängad kvinna140 Deg. F150 psi4 173 kr
RFQ
WATTS U800M4-FR 3/4 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 3/4 tums storlek, brons | CC6ZPE 0388007 U800M4-FR 3/43 / 4 "-3 / 4 "FackföreningPlastGängad kvinna140 grader F10.3 Bar4 003 kr
RFQ
WATTS 800M4-FR 1 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 1/2 tums storlek, brons | CC6ZPF 0388017 800M4-FR 1 1/21-1 / 2 "Gängad kvinna1 1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 Deg. F150 psi9 179 kr
RFQ
WATTS 800M4FR 1/2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1/2 tums storlek, brons | CC6ZPG 0388013 800M4FR 1/21 / 2 "Gängad kvinna1 / 2 "Gängad kvinnaKonstruerad plastGängad kvinna140 Deg. F150 psi2 986 kr
RFQ
WATTS 800M4-FR 2 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 2 tums storlek, brons | CC6ZPJ 0388018 800M4-FR 22"Gängad kvinna2"Gängad kvinnaPlastGängad kvinna140 Deg. F150 psi10 258 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 800M4-FR-QC 1 motståndskraftig tryckvakuumbrytare, 1 tums storlek, brons
4 708 kr /enhet