Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC RD91 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUB 18Y546

ENERPAC RD91 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande

Finns i lager
Artikel: AA8KUB Modell: RD91Korsref: 18Y546
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
31 510 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulcylinder
Bas till Advance Port2.27 "
Kapacitet9 ton.
Clevis Eye Montering Dimension Längd11.61 "
Clevis Eye Montering Dimension M1.5 "
Clevis Eye Monteringsdimension total längd12.76 "
Kollapsad höjd8.75 "
Krage trådlängd0.56 "
Krage trådstorlek2 "-12
Cylinderborrning1.5 "
Cylinderkapacitet framåt vid 5000 psi9000 Ibs
Cylinderkapacitet indrag vid 5000 psi4910 Ibs
Cylinder Effektiv Area Advance1.77 kvm.
Cylinder effektivt område indrag0.98 kvm.
CylinderreturtypDubbelverkande, hydraulisk retur
Förlängd höjd9.88 "
FinishMålad
Inre basgängalängd0.55 "
Invändig basgängastorlek1 11/16 "-18
Längd7.8 "
Länkbredd1.5 "
MaterialStål
Max. Cylinderkapacitetsförskjutning9 kort ton.
Max. Indragning av cylinderkapacitet5 kort ton.
Max. Arbetstryck10000 psi
Oljekapacitetsförstärkning1.99 cu. i.
Indragning av oljekapacitet1.1 cu. i.
Utanför Dia.2.5 "
Kolv Dia.1"
Kolvens yttergängastorlek3/4 "-16
Kolvens gänglängd0.75 "
Typ av kolvFastämne
Sadelutsprång från Plunger0.98 "
Stroke1.13 "
Topp för att dra in port2.27 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)24.77
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8412210030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCylinderkapacitet framåt vid 5000 psiBas till Advance PortKapacitetCylinderkapacitet indrag vid 5000 psiCylinder Effektiv Area AdvanceCylinder effektivt område indragInre basgängalängdInvändig basgängastorlekPris
ENERPAC RD1610 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTU 18Y539 RD161015500 Ibs2.9 "16 ton.8300 Ibs3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1656 581 kr
ENERPAC RD166 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 16 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTV 18Y540 RD16615500 Ibs2.9 "16 ton.8300 Ibs3.14 kvm.1.66 kvm.0.94 "2 3/16 "-1644 740 kr
ENERPAC RD2510 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 10.25 tums slaglängd | AA8KTW 18Y541 RD251024500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1682 384 kr
ENERPAC RD256 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 25 ton, kapacitet, 6.25 tums slaglängd | AA8KTX 18Y542 RD25624500 Ibs3.5 "25 ton.10750 Ibs4.91 kvm.2.15 kvm.1.02 "2 3/4 "-1673 023 kr
ENERPAC RD41 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTY 18Y543 RD413900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2020 523 kr
ENERPAC RD43 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 3.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KTZ 18Y544 RD433900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2024 880 kr
ENERPAC RD46 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 4 ton, kapacitet, 6.13 tums slaglängd, dubbelverkande | AA8KUA 18Y545 RD463900 Ibs1.88 "4 ton.1720 Ibs0.79 kvm.0.34 kvm.0.35 "1 1/8 "-2025 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC RD91 Hydraulcylinder för allmänt bruk, 9 ton, kapacitet, 1.13 tums slaglängd, dubbelverkande
31 510 kr /enhet