ENERPAC STB221H Hydraulisk rörbockare 2-1 / 2 till 4 tum | AH2DUQ 25TU93

ENERPAC STB221H Hydraulisk rörbockare 2-1/2 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AH2DUQ Modell: STB221HKorsreferens: 25TU93

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk rörbockare
Böj vinkel90 grader
MaterialAluminium
Max. Arbetstryck10000 psi
Pipe Range Nominell storlek One Shot1 "till 2"
Rörutbud Nominell storlek Sweep2 1/2 "till 4"
KraftkällaHand pump

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 117
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)120.95
Fartygets bredd (cm)38.74
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal skor: 10
    • Mäthöjd (in.): 18 "
    • Mätlängd (in.): 47-15 / 16
    • Mätbredd (in.): 15-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPipe Range Nominell storlek One ShotKraftkällaSpänningPris
ENERPAC STB101H Hydraulisk rörbockare | AC3DYD 2RV32 STB101HStål1/2 "till 2"Hand pump-106 316 kr
ENERPAC STB101A Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUF 25TU84 STB101AAluminium1/2 "till 2"Luft pump-124 028 kr
ENERPAC STB101B Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUG 25TU85 STB101BAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump115V152 772 kr
ENERPAC STB101E Hydraulisk rörbockare 1/2 till 2 tum | AH2DUH 25TU86 STB101EAluminium1/2 "till 2"Elektrisk pump230V164 719 kr
ENERPAC STB101N Hydraulisk rörbockningssats, aluminium, för 1/2 till 2 tums rör | AH2DUJ 25TU87 STB101NAluminium1/2 "till 2"--96 355 kr
ENERPAC STB101X Hydraulisk rörbockningssats, för 1/2 till 2 tums rör, 90 graders böjningsvinkel | AH2DUK 25TU88 STB101XAluminium1/2 "till 2"--78 658 kr
ENERPAC STB202B Hydraulisk rörbockare 1-1/4 till 4 tum | AH2DUL 25TU89 STB202BAluminium1 1/4 "till 4"Elektrisk pump115V440 864 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC STB221H Hydraulisk rörbockare 2-1/2 till 4 tum
163 059 kr /enhet