Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC SURD201 Svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AF8KTH 26VZ47

ENERPAC SURD201 Svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns

Finns i lager
Artikel: AF8KTH Modell: SURD201Korsreferens: 26VZ47
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
18 551 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämarm
Klämkraft4200 Ibs
Klämslag0.55 "
Cylindereffektivt områdesklämma1.1 kvm.
Cylinder Effektivt område Lossa2.35 kvm.
CylinderreturtypDubbel agerar
Dimension A6.57 "
Dimension B3.47 "
Dimension C1.12 "
Dimension C12.28 "
Dimension D2.46 "
Dimension D13.35 "
Dimension D22.76 "
Dimension F1.26 "
Dimension GSAE # 4
Dimension H0.51 "
Mått K1.19 "
Dimension N1.35 "
Dimension P2.18 "
Dimension Q1/2 "-13 UNC
Dimension R1.02 "
Mått S1.145 "
Dimension T2.77 "
Dimension U2.17 "
Dimension V0.335 "
Dimension W3.11 "
Dimension X1.382 "
MaterialStål
Max. Oljeflöde140 cu. in./min.
Max. Arbetstryck5000 psi
Min. Arbetstryck500 psi
Gängstorlek för montering1/3 "-24
Monteringsgänga TypGrov
MonteringstypÖvre fläns
Antal bultar4
Oljekapacitet fastspänd1.22 cu. i.
Oljekapacitet oklämd2.6 cu. i.
RotationHöger
Stroke1.16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)24.89
HS-kod8412210075

Produktinformation:

    • Effektivt område oklämt (2.35 kvm)
    • Svängvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellDimension CKlämkraftKlämslagDimension C1Dimension DDimension D1Dimension D2Dimension FPris
ENERPAC SURS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDG 5UWX2 SURS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "13 027 kr
ENERPAC SURS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDH 5UWX3 SURS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "10 340 kr
ENERPAC SURS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDJ 5UWX4 SURS1211.08 "2400 Ibs0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "14 736 kr
ENERPAC SULS21 Svängklämma, 475 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDK 5UWX5 SULS211.05 "475 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "11 527 kr
ENERPAC SULS51 Svängklämma, 1100 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDL 5UWX6 SULS511.08 "1100 Ibs0.39 "1.97 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "11 268 kr
ENERPAC SULS121 Svängklämma, 2400 lbs kraft, enkelverkande, vänstersvängande, övre fläns | AE6TDM 5UWX7 SULS1211.08 "2400 Ibs0.5 "2.18 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "12 877 kr
ENERPAC SURD21 Svängklämma, 500 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns | AE6TDN 5UWX8 SURD211.05 "500 Ibs0.32 "1.69 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "12 229 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC SURD201 Svängklämma, 4200 lbs kraft, dubbelverkande, högervridande, övre fläns
18 551 kr /enhet