Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ENERPAC V152 Tryckavlastningsventil 3/8 tums Nptf-port | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 övertrycksventil 3/8 tums Nptf-port

Finns i lager
Artikel: AB2LWA Modell: V152Korsreferens: 1MTG2

Få det Maj 7, Tisdag
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
8 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Max. Oljeflöde1830 cu. in./min.
Max. Arbetstryck10000 psi
Hamnstorlek3 / 8 "
PorttypNPTF
Tryckfunktion3 % repeterbarhet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5345
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481100020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Enerpac V152 övertrycksventil är en säkerhetsanordning som hjälper till att skydda hydraulsystem från för högt tryck genom att avleda vätskeflödet när trycket överstiger en förutbestämd gräns.

Funktioner:

  • Enerpac V152 tryckavlastningsventil har ett inställningsområde på 800 till 10000 psi, vilket gör att användaren kan ställa in önskad trycknivå och erbjuder +/- 3 % repeterbarhet, vilket säkerställer konsekvent prestanda.
  • Denna ventil har en tryckinställning som kan ökas genom att vrida handtaget medurs för enkel tryckjustering.
  • Den har en oljeflödeshastighet på 1830 kubiktum per minut, vilket möjliggör effektiv vätskerörelse i hydraulsystemet.
  • Denna tryckavlastningsventil har NPT- eller SAE-portar för att säkerställa en tät tätning och förhindra läckage vid nominella trycknivåer.
  • Den kan enkelt installeras i alla hydrauliska system, vilket underlättar integrationen i befintliga inställningar.

Kompatibla tillbehör:

  • Enerpac HC9206C slang: Den ger en pålitlig och flexibel anslutning för vätskeöverföring inom hydrauliska system, vilket säkerställer sömlös integration och optimal prestanda.
  • Enerpac GA45GC mätaradapter: Det möjliggör enkel anslutning av tryckmätare för att noggrant övervaka och mäta hydraulsystemets tryck, vilket förbättrar precisionen och kontrollen.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Enerpac V152 övertrycksventil lämplig för automatiserade klämcykler?

S. Ja, denna övertrycksventil används ofta för att automatisera klämcykler och ge ytterligare säkerhet och kontroll i hydrauliska system.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en övertrycksventil?

A. Viktiga faktorer inkluderar systemets maximala tryck, flödeshastighet, temperatur och vilken typ av vätska som används.

F. Hur underhåller man Enerpac V152 övertrycksventil?

A.

  • Utför regelbundna visuella inspektioner för att kontrollera skador, korrosion eller läckor.
  • Håll ventilen och det omgivande området rent och fritt från smuts och skräp.
  • Testa regelbundet ventilen för att säkerställa att den fungerar inom det önskade tryckintervallet.
  • Om den är justerbar, kalibrera ventilen enligt tillverkarens instruktioner.
  • Applicera lämplig smörjning på rörliga delar vid behov.
  • Inspektera tätningar och packningar för slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
  • Vidta förebyggande åtgärder mot korrosion i korrosiva miljöer.
  • Föra register över underhållsaktiviteter för spårning och uppföljning.
  • Se till att underhålls- och reparationsuppgifter utförs av kvalificerad personal.

Produktvarianter

ProduktModellPorttypPris
ENERPAC V152NV Tryckavlastningsventil 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT13 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ENERPAC V152 övertrycksventil 3/8 tums Nptf-port
8 036 kr /enhet