Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ESSICK AIR 110291 Kilremskiva 1-1 / 8 Variabel delning 3.5 Ytterdiameter Järn | AE8TKW 6FFH6

ESSICK AIR 110291 Kilremskiva 1-1/8 Variabel stigning 3.5 Ytterdiameter Järn

Finns i lager
Artikel: AE8TKW Modell: 110291Korsreferens: 6FFH6

Få det Maj 6, Måndag
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
3 717 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
3L bälteavstånd Dia.2.7 "till 3.5"
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2.9 "till 3.9"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3 "till 4"
Bore Dia.1.125 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.1.125 "
Nyckelstorlek0.25 "x 0.125"
MaterialGjutjärn
Antal spår2
Utanför Dia.3.5 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.81
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModell4L, A eller AX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.NyckelstorlekUtanför Dia.Pris
ESSICK AIR 110290 Kilremskiva 7/8 Variabel tonhöjd 3.25 Ytterdiameter Järn | AE8TKV 6FFH5 1102902.8 "till 3.4"7 / 8 "7 / 8 "0.187 "x0.093"3.25 "2 986 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ESSICK AIR 110291 Kilremskiva 1-1/8 Variabel stigning 3.5 Ytterdiameter Järn
3 717 kr /enhet