EVERPURE EV9325-04 Ice Machine System 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13

EVERPURE EV9325-04 Ice Machine System 6.68 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF7XRJ Modell: EV9325-04Korsreferens: 23MU13

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 033 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsmaskins filtersystem
Patroner krävsTillverkare Nr EV9612-37
FärgSvart och Silver
förbindelse3 / 4 "
filtermediaKol
Flödeshastighet6.68 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs4
Övergripande djup5.5 "
Totala höjden29.75 "
Total bredd24.5 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSkala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster
Service liv48,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.75
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellMinskarFärgförbindelsefiltermediaFlödeshastighetÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
EVERPURE EV9324-01 Ismaskinsfiltersystem Single 3/8 In | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01SkalaSvart3 / 8 "NPTKol1.67 gpm5.25 "26.25 "8"4 726 kr
EVERPURE EV9324-02 Ismaskinfiltersystem Twin 3/4 In | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02SkalaSvart3 / 4 "NPTKol3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "7 803 kr
EVERPURE EV9324-21 Filtreringssystem för ismaskiner singel 3/8 tum | AF2UFF 6XWT9 EV9324-21SkalaSvart3 / 8 "NPTKol1.67 gpm6"28 "20 "7 116 kr
EVERPURE EV9324-22 Ice Machine Prefilter System 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart och Silver3 / 4 "Kol och polyfosfat3.34 gpm6"25.5 "21.5 "10 568 kr
EVERPURE EV9325-03 Förfiltersystem för ismaskin 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart och Silver3 / 4 "Kol och polyfosfat5 gpm5.5 "26.25 "21 "12 521 kr
EVERPURE EV9325-23 Ice Machine System 5 Gpm | AF7XRH 23MU12 EV9325-23Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart och Silver3 / 4 "Kol5 gpm6"29.5 "25.75 "14 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9325-04 Ice Machine System 6.68 Gpm
17 033 kr /enhet