EVERPURE EV9437-32 Vattenfiltersystem 3/4 tum Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91

EVERPURE EV9437-32 Vattenfiltersystem 3/4 tum Npt 15 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF8MAG Modell: EV9437-32Korsreferens: 28DZ91

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 072 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr EV9628-72
FärgSvart
förbindelse3 / 4 "NPT
filtermediaFibredyne II
Flödeshastighet15 GPM
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs4
Övergripande djup18.75 "
Totala höjden33.25 "
Total bredd26 "
Tryckfall10 till 100 psi
MinskarKlor, partikelformigt, bakteriostatiskt, kloraminer, cystor, smak, lukt
Service liv200,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.23
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgförbindelseMinskarfiltermediaFlödeshastighetMax. TryckÖvergripande djupPris
EVERPURE EV9328-06 Filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Svart och Silver3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterKol5 gpm125 psi6.75 "16 231 kr
EVERPURE EV9437-10 Filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Svart och Silver3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterKol6.7 gpm125 psi6.75 "22 456 kr
EVERPURE EV927570-75 Dricksvattensystem 3/8 tum NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Svart och Silver3 / 8 "NPTSmak, lukt, bly, bakterierKol0.5 gpm125 psi4"2 376 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9437-32 Vattenfiltersystem 3/4 tum Npt 15 Gpm
33 072 kr /enhet