Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EVERPURE EV927570-75 Dricksvattensystem 3/8 tum NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14

EVERPURE EV927570-75 dricksvattensystem 3/8 tum NPT 0.5 gpm

Finns i lager
Artikel: AG9ZCT Modell: EV927570-75Korsreferens: 23MU14
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
2 376 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr EV9619-01
FärgSvart och Silver
förbindelse3 / 8 "NPT
filtermediaKol
Flödeshastighet0.5 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup4"
Totala höjden19 "
Total bredd4.25 "
Tryckfall1 till 5 psi
MinskarSmak, lukt, bly, bakterier
Service liv480 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7237
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)11.43
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • With Gauge / Without Gauge: With Gauge
    • Med ventil / utan ventil: utan ventil

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgförbindelseMinskarfiltermediaFlödeshastighetMax. TryckÖvergripande djupPris
EVERPURE EV9328-06 Filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Svart och Silver3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterKol5 gpm125 psi6.75 "16 231 kr
EVERPURE EV9437-10 Filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18 EV9437-1034 "Svart och Silver3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterKol6.7 gpm125 psi6.75 "22 456 kr
EVERPURE EV9437-32 Vattenfiltersystem 3/4 tum Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Svart3 / 4 "NPTKlor, partikelformigt, bakteriostatiskt, kloraminer, cystor, smak, luktFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "33 072 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV927570-75 dricksvattensystem 3/8 tum NPT 0.5 gpm
2 376 kr /enhet