EVERPURE EV9437-10 Filtersystem 6.7 Gpm | AF7XRM 23MU18

EVERPURE EV9437-10 Filtersystem 6.7 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF7XRM Modell: EV9437-10Korsreferens: 23MU18

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 495 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr EV9612-55, EV9534-26, EV9799-32
FärgSvart och Silver
förbindelse3 / 4 "
filtermediaKol
Flödeshastighet6.7 gpm
HuvudmaterialPlast
Husets materialAluminium
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron0.5
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Antal patroner som krävs6
Övergripande djup6.75 "
Totala höjden25.5 "
Total bredd34 "
Tryckfall10 till 100 psi
MinskarSkala, bakterier, klor, smak, lukt, cyster
Service liv36,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.534
Fartygets höjd (cm)53.98
Fartygets längd (cm)102.87
Fartygets bredd (cm)38.74
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)
    • Med ventil / Utan ventil (Med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgförbindelseMinskarfiltermediaFlödeshastighetMax. TryckÖvergripande djupPris
EVERPURE EV9328-06 Filtersystem 5 Gpm | AF7XRL 23MU17 EV9328-0630 "Svart och Silver3 / 4 "Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterKol5 gpm125 psi6.75 "16 982 kr
EVERPURE EV9437-32 Vattenfiltersystem 3/4 tum Npt 15 Gpm | AF8MAG 28DZ91 EV9437-3226 "Svart3 / 4 "NPTKlor, partikelformigt, bakteriostatiskt, kloraminer, cystor, smak, luktFibredyne II15 GPM100 psi18.75 "34 413 kr
EVERPURE EV927570-75 Dricksvattensystem 3/8 tum NPT 0.5 gpm | AG9ZCT 23MU14 EV927570-754.25 "Svart och Silver3 / 8 "NPTSmak, lukt, bly, bakterierKol0.5 gpm125 psi4"2 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EVERPURE EV9437-10 Filtersystem 6.7 Gpm
23 495 kr /enhet