Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAIR AW2020SS Förstörande sprutmunstycke 19 Dia. | AG6JQV 35XT19

EXAIR AW2020SS Atomizing Spray Munstycke 19 Dia.

Finns i lager
Artikel: AG6JQV Modell: AW2020SSKorsreferens: 35XT19

Få det Maj 16, Torsdag
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
6 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörstörande spraymunstycke
Luftkonsumtion1.7 till 7.1 scfm
Flödeshastighet0.9 till 8.5 km / h
VätskehastighetLåg
Vätsketillförsel typTryck
MaterialRostfritt stål
Max. Arbetstryck250 psig
Sprutmönster @ 15 tum.19 dia.
Tråd storlek1/4 FNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8424309000

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionFlödeshastighetPris
EXAIR AN2010SS Atomiserande sprutmunstycke 7 Dia. | AG6JQP 35XT14 AN2010SS0.6 till 2.8 scfm1.1 till 3.3 km / h6 940 kr
EXAIR AN2020SS Förstörande sprutmunstycke 7.5 Dia. | AG6JQQ 35XT15 AN2020SS2.8 till 11.3 scfm0.6 till 9.9 km / h7 144 kr
EXAIR AN2030SS Förstörande sprutmunstycke 8 Diameter låg | AG6JQR 35XT16 AN2030SS1.9 till 9.6 scfm3.3 till 23 km / h7 165 kr
EXAIR AN2040SS Förstörande spraymunstycke 9 Dia. | AG6JQT 35XT17 AN2040SS2.8 till 10.2 scfm3.0 till 66 km / h7 144 kr
EXAIR AW2010SS Förstörande sprutmunstycke 16 Dia. | AG6JQU 35XT18 AW2010SS0.3 till 1.5 scfm1.3 till 3.5 km / h7 144 kr
EXAIR AW2030SS Förstörande spraymunstycke 20 Dia. | AG6JQW 35XT20 AW2030SS1.9 till 9.6 scfm0.8 till 15 km / h6 687 kr
EXAIR AW2040SS Förstörande sprutmunstycke 23 Dia. | AG6JQX 35XT21 AW2040SS2.7 till 10.2 scfm1.9 till 24 km / h6 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXAIR AW2020SS Atomizing Spray Munstycke 19 Dia.
6 654 kr /enhet