Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXCELTA 2843 ESD Long Nose Plier 5-3/4 Inch Smooth | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 ESD Long Nose Plier 5-3/4 Inch Smooth

Finns i lager
Artikel: AH3KQG Modell: 2843Korsreferens: 32NF05
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLång nästång
Kapkapacitet / materialInte specificerad
Hantera färgKricka
Hantera typErgonomisk
Käkböjning0 grader
Käftlängd1 5 / 16 "
Käftbredd3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Käftöppning1 / 2 "
Total längd5.75 "
Vårens återkomstJa
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Spetsbredd1 / 2 "
SpänningsvärdeInte betygsatt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDPK

Produktinformation:

    • Wire Crimper: Nej
    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • ESD Safe: Ja
    • Sidoskärare: Nej
    • Wire Stripper: Nej
    • Fogtyp: fast
    • Gripande yta: Slät

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXCELTA 2843 ESD Long Nose Plier 5-3/4 Inch Smooth
420SEK /enhet