Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 12BLP12-316 Rörkoppling, 3/4 tums storlek, kompression med två hylsor | AD7AGJ 4CXP7 / 12BLP12-316-GR

PARKER 12BLP12-316 rörkoppling, 3/4 tums storlek, kompression med två hylsor

Finns i lager
Artikel: AD7AGJ Modell: 12BLP12-316Korsreferens: 4CXP7 / 12BLP12-316-GR
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
551SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkompressionskoppling
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
Kompressionsgängstorlek1-20
Anslutningsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypA-LOK (R)
MonteringstypKompression / flareless
Hexstorlek1.125 "
Material316 SS
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7307199040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialGrundmaterialBody MaterialMax. TryckRörstorlekFormaStilTemp. RäckviddPris
PARKER 4MSC2N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPC 1PZC8 4MSC2N-316316 SSMetall316 Stainless Steel9100 psi1 / 8 "-Rör till manrör-425 grader till 1200 grader F.299SEK
PARKER 4MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPD 1PZC9 4MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7500 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.275SEK
PARKER 4MSC6N-316 Rörkoppling, 1 tums storlek, kompression med två hylsor | AB2ZPE 1PZD1 4MSC6N-316316 SSMetall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "---425 grader till 1200 grader F.412SEK
PARKER 4MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 1/4 tums storlek, SS | AB2ZPF 1PZD2 4MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel6600 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.519SEK
PARKER 6MSC4N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPG 1PZD3 6MSC4N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 4 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.414SEK
PARKER 6MSC6N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPH 1PZD4 6MSC6N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi3 / 8 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.445SEK
PARKER 6MSC8N-316 kompressionskoppling, kompression med två hylsor, 3/8 tums storlek, SS | AB2ZPJ 1PZD5 6MSC8N-316-Metall316 Stainless Steel7200 psi1 / 2 "NPT-hankontaktRör till manrör-425 grader till 1200 grader F.552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 12BLP12-316 rörkoppling, 3/4 tums storlek, kompression med två hylsor
551SEK /enhet