Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 380942-NIST Klämmätare 30a | AF6RRA 20HL18

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a

Finns i lager
Artikel: AF6RRA Modell: 380942-NISTKorsreferens: 20HL18
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
7 380 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlämmätare
AC Strömnoggrannhet1.5% AC
AC-svarTRMS
Hörbar kontinuitetNej
Automatisk avstängningJa
BatteritypAA
Kalibrerings certifikatNIST
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Klämmätarens käftstilKläm på
räknar4000
DatahållJa
VisaDisplay
Käftkapacitet7 / 8 "
Max. AC-förstärkare30
Max. AC-volt400
Max. Ledarstorlek4/0 AWG
Max. DC-förstärkare30
Max. DC-volt1000
Operating temp.4 grader till 122 grader F (-10 grader till 50 grader C)
Peak HoldNej
SäkerhetsgraderingKAT III 300V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9030310000

Produktinformation:

    • Auto Ranging (Nej)
    • Stapeldiagram (Ja)
    • Digital / Analog (Digital)
    • Diodtest (Nej)
    • Ingång (Nej)
    • Beröringsfri spänningsdetektor (Nej)
    • Specialfunktioner: Hög upplösning, 40-segments stapeldiagram, One Touch Auto Zero för likström

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.BatteritypKalibrerings certifikatSäkerhetsgraderingTemp. RäckviddKalibreringsfrekvensräknarVisaPris
EXTECH EX810 Klämmätare 600v 1000a | AA9WKM 1GUH2 EX81041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 518 grader F (-50 grader till 270 grader C)50 till 60 Hz4000bakgrundsbelyst2 560 kr
EXTECH EX830 Klämmätare 1000a | AA9WKP 1GUH4 EX83041 till 104 grader F9V-KAT III 600V-4 grader till 1400 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 598 kr
EXTECH 380947 Digital klämmätare 400a Trms | AC2CRP 2HPF6 3809474 till 122 grader FAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz4000Display5 383 kr
EXTECH 380926 Digital klämmätare 2000a | AC2CRQ 2HPF7 38092632 till 122 grader F9V-Katt IV 600V-50 till 60 Hz5000bakgrundsbelyst4 456 kr
EXTECH EX623 Clamp Meter 400a | AC2CRR 2HPF8 EX62314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm3 996 kr
EXTECH EX613 Klämmätare 400a | AC2CRT 2HPG1 EX61314 till 122 grader F9V-KAT III 600V-58 grader till 1832 grader F.50 till 60 Hz4000Bakgrundsbelyst LCD-skärm2 721 kr
EXTECH MA120 Digital klämmätare 200a | AC2CRU 2HPG3 MA12032 till 86 grader FAAA-KAT III 300V-50 till 60 Hz2000Bakgrundsbelyst LCD-skärm1 367 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 380942-NIST Clamp Meter 30a
7 380 kr /enhet