Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH 407732 Ljudnivåmätare Bakgrundsbelyst LCD-skärm | AF6CRQ 9WTE8

EXTECH 407732 Ljudnivåmätare Bakgrundsbelyst LCD-skärm

Finns i lager
Artikel: AF6CRQ Modell: 407732Korsreferens: 9WTE8
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
3 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLjudnivåmätare med bakgrundsbelyst display
Noggrannhet+/- 1.5 dB
Batterityp9V
dB -intervallLåg (35-100dB) och hög (65-130dB)
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensområde31.5 till 8000 Hz
FrekvensviktningA och C
Upplösning0.1 dB
Respons tidSnabb långsam
Typ2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.351
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod9027808090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVisaArtikelUpplösningTypPris
EXTECH 407750-NIST Ljudnivåmätare med Nist-certifikat | AF4FKA 8UTP0 407750-NIST3-1 / 2 "Digital med bakgrundsbelysning och analog stapeldiagramNIST-certifikat för ljudnivåmätare0.1 dBDigital7 823 kr
EXTECH 407750 Ljudnivåmätare Digital | AF4ZWJ 9TDL6 4077503-1 / 2 Digital med bakgrundsbelysning och analog stapeldiagramLjudnivåmätare0.1 dBDigital6 019 kr
EXTECH 407760-NISTL Ljudnivådatalogger med Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Ljudnivåmätare--7 023 kr
EXTECH SL130W-NIST Ljudnivå Led Alert Med Nist-certifikat | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Ljudnivåmätare--7 611 kr
EXTECH 407790A Ljudnivåmätare, 30 Till 130 Db, 25 Hz Till 10 Khz, A/C/Flat, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Ljudnivåmätare--72 986 kr
EXTECH SL250W Ljudnivåmätare, 30 Till 130 Db, 31.5 Till 8 Khz, A, Bakgrundsbelyst LCD | CP4VQY 787R03 SL250W-Ljudnivåmätare--2 252 kr
EXTECH SL510 Ljudnivåmätare, 35 Till 130 Db, 31.5 Hz Till 8 Khz, A Och C, Bakgrundsbelyst LCD | CP4VQZ 453A53 SL510-Ljudnivåmätare--3 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH 407732 Ljudnivåmätare Bakgrundsbelyst LCD-skärm
3 752 kr /enhet