Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH MF100 Magnetmätare AC / DC 50/60 Hz LCD | AG2AFB 30ZV07

EXTECH MF100 Ac/dc Magnetisk mätare 50/60 Hz Lcd

Finns i lager
Artikel: AG2AFB Modell: MF100Korsreferens: 30ZV07
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
8 321 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC / DC magnetisk mätare
NoggrannhetDC: +/- (5% + 10 siffror) / AC +/- (5% + 20 siffror)
VisaBakgrundsbelyst LCD-skärm
Frekvensområde50 / 60 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.098
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9030100000

Produktinformation:

    • Bildskärmar (magnetiska fält för växelström och likström genererade från industriella maskiner och andra kraftkällor)
    • Områden (DC: 300mT, 3000mT, 3000G, 30000G / AC: 150mT, 1500mT, 1500G, 15000G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH MF100 Ac/dc Magnetisk mätare 50/60 Hz Lcd
8 321 kr /enhet