Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXTECH SD700 Datalogger | AE7CXN 5WYW0

EXTECH SD700 datalogger

Finns i lager
Artikel: AE7CXN Modell: SD700Korsreferens: 5WYW0

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelData Logger
AC Adapter9V-adapter
Noggrannhet+/- 1.5 grader F
BatteritidMer än en månad (60 sekunders samplingsfrekvens)
Djup1.3 "
Höjd5.2 "
tryck~~POS=TRUNC10 till 1100 hPa, 7.5 till 825.0 mmHg, 0.29 till 3248 inHg
Relativ luftfuktighet10 till 90%
Provpunktslagring2M-data med 2 GB SD-kort
Temp. Räckvidd32.0 till 122.0 F
Bredd3.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)23.88
HS-kod9031808085
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Datalogger/tidsstämplar och lagrar avläsningar på ett SD-kort i Excel-format för överföring till en PC

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddNoggrannhetBatteritidTypBreddDjupDigital avläsningHöjdPris
EXTECH RHT10 Datalogger Usb-gränssnittstemperatur och Rh | AB3LCF 1TZP9 RHT10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH Från 40 till 60%1 årTemperatur och fuktighet5.1 "0.9 "-1.1 "1 755 kr
EXTECH TH10 dataloggertemperatur -40 till 158 F usb | AC2PKW 2LVT3 TH10-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F1 årTemperatur5.1 "0.9 "-1.1 "1 313 kr
EXTECH 42280 Datalogger för temperatur och luftfuktighet | AC3HLF 2TKT9 42280-4 grader till 144 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH-Temperatur och fuktighet4.75 "1.5 "Ja3.5 "5 410 kr
EXTECH RHT20 Temperatur- och RH-datalogger, -40 till 158 grader F | AD7AAW 4CWR7 RHT20-40 grader till 158 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 3% RH1 årTemperatur och fuktighet1.9 "1.2 "Ja3.7 "3 092 kr
EXTECH 42270 Dataloggtemperatur och luftfuktighet | AD7LFE 4FB63 42270-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet2.3 "0.88 "Ja3"2 057 kr
EXTECH 42275 Datalogger Temperatur och luftfuktighet | AD7LFF 4FB65 42275-40 grader till 185 grader+/- 1 grader F Temp, +/- 5% RH1 årTemperatur och fuktighet3.8 "2"Ja4.9 "3 180 kr
EXTECH VB300 Data Logger 3 A x Is Vibration Usb | AE4MRL 5LUU0 VB300--Cirka 1000 timmar3 Axelaccelerometer1.1 "0.8 "-3.7 "3 289 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EXTECH SD700 datalogger
5 155 kr /enhet