FABORY B07410.100.0200 Socket Flat Head Cap Screw, 2 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 45PK | CG6YQN 42JJ91

FABORY B07410.100.0200 Hylsskruv med platt huvud, 2 tums längd, 1-8 gängstorlek, legerat stål, 45PK

Finns i lager
Artikel: CG6YQN Modell: B07410.100.0200Korsreferens: 42JJ91

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 061 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1-8
Drivstorlek5 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
GradeLegerat stål
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.1.9375 "
Head TypFlat
Längd2"
Min. Brottgräns135,000 till 145,000 psi
Min. Trådlängd2 1/2 tum
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1"
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 1 / 2
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.6876
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B07410.100.0200 Hylsskruv med platt huvud, 2 tums längd, 1-8 gängstorlek, legerat stål, 45PK
3 061 kr /packa