FABORY B51060.025.0037 Socket Flat Head Cap Screw, 3/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 3300PK | CG7KAP 42KK08

FABORY B51060.025.0037 Socket Flat Head Cap-skruv, 3/8 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, 18-8 grad, 3300PK

Finns i lager
Artikel: CG7KAP Modell: B51060.025.0037Korsreferens: 42KK08

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 235 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv med platt huvud
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementEnkel
FinishEnkel
Grade18-8
Huvudvinkel82 grader
Huvud Dia.0.5313 "
Head TypFlat
Längd3 / 8 "
Min. Brottgräns85,000 till 150,000 psi
Min. Trådlängd1 i
Rockwell HårdhetB80 till C32
StandardASME B18.3, ASTM F879
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader F till 302 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8546
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B51060.025.0037 Socket Flat Head Cap-skruv, 3/8 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, 18-8 grad, 3300PK
4 235 kr /packa