FABORY B55000.050.0350 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 316 Grade, 95PK | CG7NHF 42KR55

FABORY B55000.050.0350 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 316 klass, 95PK

Finns i lager
Artikel: CG7NHF Modell: B55000.050.0350Korsreferens: 42KR55

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 673 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementEnkel
Fästelängd3 1 / 2
FinishEnkel
Grade316
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd3 1 / 2 "
Min. Trådlängd1 1/4 tum
Rockwell HårdhetB80 till C32
SkruvtypSexkantskruv
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.7074
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY B55000.050.0350 Insexskruv, 1/2-13 gängstorlek, 316 klass, 95PK
2 673 kr /packa