FABORY L07000.200.0190 Socket Head Cap Screw, 190mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 12.9, 20PK | CG7VJC 164G05

FABORY L07000.200.0190 Insexskruv, 190 mm längd, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG7VJC Modell: L07000.200.0190Korsreferens: 164G05

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 547 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM20x2.5
Drivstorlek17 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 12.9
Huvud Dia.30 mm
Huvudhöjd20.0 mm
Head TypCylindrisk
Längd190mm
Min. Brottgräns1,200 N/mm-kvm.
Min. Trådlängd75 mm
Rockwell HårdhetC39 till C44
StandardDIN 912
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.M20
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5556
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L07000.200.0190 Insexskruv, 190 mm längd, M20 x 2.50 Gängstorlek, Klass 12.9, 20PK
1 547 kr /packa