FABORY L21520.100.0025 Dubbelgängad pinne, 37 mm längd, 600PK | CG7XLZ 178J78

FABORY L21520.100.0025 Dubbelgängad dubb, 37 mm längd, 600 PK

Finns i lager
Artikel: CG7XLZ Modell: L21520.100.0025Korsref: 178J78

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 864 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad tapp
Längd37mm
Min. Brottgräns500 N/mm-kvm.
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
Gänglängd (A)12 mm
Gänglängd (B)26 mm
Tråd storlekM10-1.5 mm
GängtypMetrisk grov
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Gängad stångskaftRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.5358
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY L21520.100.0025 Dubbelgängad dubb, 37 mm längd, 600 PK
4 864 kr /packa