Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M07400.140.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M14 x 2 Thread Size, Class 10.9, 10PK | CG8DRC 53GH09

FABORY M07400.140.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M14 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8DRC Modell: M07400.140.0035Korsreferens: 53GH09

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

210SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM14x2
Drivstorlek10 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementSvartoxid
FinishSvartoxid
Gradeklass 10.9
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.30.8 mm
Huvudhöjd8.4 mm
Head TypFlat
Längd35mm
Min. Brottgräns1040 Mpa
Min. Trådlängd35 mm
Rockwell HårdhetHRC32 till HRC39
StandardISO 10642
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M14
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4684
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M07400.140.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M14 x 2 gängstorlek, klass 10.9, 10PK
210SEK /packa