Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M24520.060.0016 Machine Screw, 16mm Length, Property Class 4.8 Steel, M6 x 1mm Thread Size, 100PK | CG8EDT 38DM39

FABORY M24520.060.0016 Maskinskruv, 16 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M6 x 1 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8EDT Modell: M24520.060.0016Korsreferens: 38DM39 / 127P37
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
205SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM6x1
Växeltypspår~~POS=TRUNC
FinishElförzinkad
Huvud Dia.10 mm
Huvudhöjd3.9 mm
Head TypCheese
Längd16
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader
Draghållfasthet400 N/mm-kvm.
gäng~~POS=TRUNC16mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M24520.060.0016 Maskinskruv, 16 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M6 x 1 mm gängstorlek, 100PK
205SEK /packa