Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M24691.040.0010 Machine Screw, 10mm Length, Property Class 4.8 Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8EFA 54FM61

FABORY M24691.040.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gängstorlek, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8EFA Modell: M24691.040.0010Korsreferens: 54FM61
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
136SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
Dia./ trådstorlekM4x0.7
VäxeltypPhillips
Förarstorlek5.20mm
FinishElförzinkad
Huvudvinkel90 grader
Huvud Dia.7.5 mm
Huvudhöjd1.0 mm
Head TypCross infälld höjd försänkt
Längd10 "
MaterialFastighetsklass 4.8 Stål
Rockwell HårdhetB71 till B95
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet60,900 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1094
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M24691.040.0010 Maskinskruv, 10 mm längd, egenskapsklass 4.8 stål, M4 x 0.70 mm gängstorlek, 100PK
136SEK /packa