Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51030.080.0035 Socket Head Cap Screw, 35mm Length, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GYK 53GJ40

FABORY M51030.080.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8GYK Modell: M51030.080.0035Korsreferens: 53GJ40 / 164V11
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
265SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Drivstorlek5 mm
VäxeltypHex Socket
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
GradeA2
Huvud Dia.14.0 mm
Huvudhöjd4.4 mm
Head TypKnappen
Längd35mm
Min. Trådlängd35 mm
StandardISO 7380
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M8
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6894
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51030.080.0035 Insexskruv, 35 mm längd, M8 x 1.25 Gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
265SEK /packa