Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY M51500.080.0035 Carriage Bolt, M8 x 1.25 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8HPZ 54FT81

FABORY M51500.080.0035 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8HPZ Modell: M51500.080.0035Korsreferens: 54FT81

Få det Maj 22, Onsdag
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
398SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlekM8x1.25
FästelementEnkel
Fästelängd35
FinishEnkel
GradeA2
Huvud Dia.19.35 till 20.65mm
Huvudhöjd4.88 mm
Head TypRunda
Längd35mm
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd5.60mm
Fyrkantig bredd8.58mm
StandardDIN 603
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.99
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY M51500.080.0035 vagnsbult, M8 x 1.25 gängstorlek, A2-kvalitet, 50PK
398SEK /packa