Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U01210.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 Gängstorlek, 5 Grade, 10PK | CG8KHB 41UE26

FABORY U01210.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 gängstorlek, 5 Grade, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8KHB Modell: U01210.050.0275Korsreferens: 41UE26

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

299SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
FästelementElförzinkad
Fästelängd2 3 / 4
FinishElförzinkad
GradeGrade 5
Huvudhöjd11 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd0.75 "
Längd2 3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 till 85,000 psi
Rockwell HårdhetC19 till C30
SkruvtypHex Tap Bolt
StandardASME B18.2.1
System för mätningInch
Draghållfasthet105,000 till 120,000 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7493
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U01210.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 gängstorlek, 5 Grade, 10PK
299SEK /packa