Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U07151.025.0150 Socket Head Cap Screw, 1-1/2 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LFP 22TY99

FABORY U07151.025.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, legerat stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8LFP Modell: U07151.025.0150Korsref: 22TY99 / 42JG20
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
877SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeLegerat stål
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.25 "
Head TypKnappen
Längd1 1 / 2 "
Min. Brottgräns135,000 psi
Min. Trådlängd1 1/2 tum
Rockwell HårdhetC37 till C44
StandardASME B18.3
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd- 50 grader F till 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 2
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U07151.025.0150 Insexskruv, 1-1/2 tums längd, 1/4-20 gängstorlek, legerat stål, 100PK
877SEK /packa