Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FABORY U11610.019.0001 Lock Nut, 0.5 Inch Flange Dia., #10-24 Thread Size, Grade A Grade, 100PK | CG8LZG 41MG30

FABORY U11610.019.0001 Låsmutter, 0.5 tums flänsdiameter, #10-24 Gängstorlek, klass A, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8LZG Modell: U11610.019.0001Cross Ref: 41MG30 / 177X79
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek# 10-24
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
GradeBetyg A
Höjd7 / 32 "
Mutter typSjälvlåsande flänsmutter - tandad
StandardASME B18.16.4
StilSjälvlåsande flänsmutter - tandad
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)
Bredd över lägenheter3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.293
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialDia./ trådstorlekFästelementFinishGradeHöjdStilSystem för mätningPris
FABORY B12470.025.0001 Låsmutter, 0.505 tums flänsdiameter, 1/4-20 gängstorlek, klass 8 klass | CG7BKE 177X90 B12470.025.0001Stål1/4 "-20SvartoxidSvartoxidGrade 8-Självlåsande flänsmutterInch4 651 kr
RFQ
FABORY B12470.062.0001 Låsmutter, 1.281 tum flänsdia., 5/8-11 Gängstorlek, Grade 8 Grade | CG7BKJ 177X94 B12470.062.0001Stål5/8 "-11SvartoxidSvartoxidGrade 8-Självlåsande flänsmutterInch7 943 kr
RFQ
FABORY B12470.075.0001 Låsmutter, 1.5 tums flänsdia., 3/4-10 Gängstorlek, Grade 8 Grade | CG7BKK 177X95 B12470.075.0001Stål3/4 "-10SvartoxidSvartoxidGrade 8-Självlåsande flänsmutterInch7 530 kr
RFQ
FABORY B51108.025.0001 Låsmutter, 0.505 tum flänsdiameter, 1/4-20 gängstorlek, 18-8 klass | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Rostfritt stål1/4 "-20EnkelEnkel18-8-Självlåsande flänsmutterInch6 314 kr
RFQ
FABORY B51108.037.0001 Låsmutter, 0.75 tum flänsdiameter, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 klass | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Rostfritt stål3/8 "-16EnkelEnkel18-8-Självlåsande flänsmutterInch5 896 kr
RFQ
FABORY B51109.037.0001 Låsmutter, 0.75 tum flänsdia., 3/8-24 gängstorlek, 18-8 klass | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Rostfritt stål3/8 "-24EnkelEnkel18-8-Självlåsande flänsmutterInch6 399 kr
RFQ
FABORY U12470.025.0001 Låsmutter, 0.505 tum flänsdia., 1/4-20 Gängstorlek, Grade 8 Grade | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Stål1/4 "-20SvartoxidSvartoxidGrade 8-Självlåsande flänsmutter - tandadInch181SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U11610.019.0001 Låsmutter, 0.5 tums flänsdiameter, #10-24 Gängstorlek, klass A, 100PK
94SEK /packa