FABORY U22551.137.2025 Fully Threaded Rod, 20 1/4 Inch Length, 1-3/8-8 Thread Size, 4PK | CG8NBW 26LR69

FABORY U22551.137.2025 Helgängad stång, 20 1/4 tum längd, 1-3/8-8 gängstorlek, 4PK

Finns i lager
Artikel: CG8NBW Modell: U22551.137.2025Korsreferens: 26LR69

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 717 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGängad stång
Längd20 1 / 4
Min. Brottgräns100,000 psi
Rockwell HårdhetC35 MAX
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 977 grader F.
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek1 3 / 8-8
Gängtyp8UN
Gängad stavfinishEnkel
Material med gängad stångStål
Materialklass med gängad stångKlass B16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5004
URSPRUNGSLANDVarierar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FABORY U22551.137.2025 Helgängad stång, 20 1/4 tum längd, 1-3/8-8 gängstorlek, 4PK
4 717 kr /packa