Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAG BEARINGS NU2211-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearing, 2211, 55 mm Bore, 100 mm Od, 25 mm Overall Width, Cylindrical | CP4WJY 5JCW9

FAG BEARINGS NU2211-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 2211, 55 mm hål, 100 mm Od, 25 mm total bredd, cylindrisk

Finns i lager
Artikel: CP4WJY Modell: NU2211-E-M1-C3Korsreferens: 5JCW9
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
5 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindriska rullager

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellBurmaterialDynamisk lastkapacitetStatisk lastkapacitetPris
FAG-LAGER NU224-E-M1-C3 Cylindrisk rullager 120 mm | AJ2HKW 4YWN4 NU224-E-M1-C3Solid mässing86,76792,329-
RFQ
FAG-LAGER NU224-E-TVP2 Cylindriskt lagerhål 120 mm Ytterdiameter 215 mm | AJ2HWB 5JCZ2 NU224-E-TVP2PA66390,000415,000-
RFQ
FAG-LAGER NU204-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 204, 20 mm hål, 47 mm Od, 14 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHG 4YWJ5 NU204-E-TVP2---1 084 kr
FAG-LAGER NU205-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 205, 25 mm hål, 52 mm Od, 15 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHH 4YWJ6 NU205-E-TVP2---1 144 kr
FAG-LAGER NU206-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 206, 30 mm hål, 62 mm Od, 16 mm total bredd, cylindriskt | CP4WHJ 5JCU6 NU206-E-TVP2---1 401 kr
FAG-LAGER NU207-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 207, 35 mm hål, 72 mm Od, 17 mm Total bredd, Cylindrisk | CP4WHK 5JCU7 NU207-E-M1-C3---2 614 kr
FAG-LAGER NU207-E-TVP2 Cylindriskt rullager, 2075 mm hål, 72 mm Od, 17 mm total bredd, cylindrisk | CP4WHL 5JCU8 NU207-E-TVP2---1 652 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAG BEARINGS NU2211-E-M1-C3 Cylindriskt rullager, 2211, 55 mm hål, 100 mm Od, 25 mm total bredd, cylindrisk
5 019 kr /enhet