FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Spak Låsset Dane Förråd | AC7BMK 36Z379

FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Spak Låsset Dane Förråd

Finns i lager
Artikel: AC7BMK Modell: T581CPD C-KWY D 626Korsreferens: 36Z379

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 319 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpak
Baksida2.75 "
FinishSatin Chrome
Fire Märk3 timmar
Funktion Förrådsrum
Grade1
Hantera materialMässing, stål, zink
NyckelmaterialNickel Silver
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårC
Plats TypKommersiell
LåssatsfunktionFörrådsrum
Låssats prestandastyrkaHeavy Duty
Antal nycklar2
Antal stift6
Nålar6
Nödvändig dörrtjocklek1-3/4" to 2-1/8"
Strike-typFyrkantigt hörn, ingen låda
Stildansk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.355
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)40.39
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFunktion NyckelTyp av kilspårStilPris
FALCON LOCK T101 D 626 Kraftig spak Låssats Dansk Passage | AC7BLV 36Z361 T101 D 626PassageOkändGdansk3 697 kr
FALCON LOCK T101 Q 626 Kraftig spak Låsuppsättning Kvantpassage | AC7BLW 36Z362 T101 Q 626PassageNyckelord annorlundaGQuantum3 616 kr
FALCON LOCK T301 D 626 Kraftig spak Låssats Dane Sekretess | AC7BLX 36Z364 T301 D 626IntegritetspolicyNyckelord annorlundaGdansk4 531 kr
FALCON LOCK T301 Q 626 Kraftig spak Låssats Quantum Privacy | AC7BLY 36Z365 T301 Q 626IntegritetspolicyNyckelord annorlundaGQuantum5 038 kr
FALCON LOCK T511BD D 626 Kraftig spak Låsuppsättning Dane Entry | AC7BLZ 36Z366 T511BD D 626tillträdeSFIC ingår inteIngen kärnadansk5 681 kr
FALCON LOCK T511BD Q 626 Kraftig spärr Låsuppsättning Kvantintag | AC7BMA 36Z367 T511BD Q 626tillträdeSFIC ingår inteIngen kärnaQuantum5 532 kr
FALCON LOCK T511CP6 C-KWY D 626 Kraftig spak Låsuppsättning Dane Entry | AC7BMB 36Z369 T511CP6 C-KWY D 626tillträdeNyckelord annorlundaCdansk5 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FALCON LOCK T581CPD C-KWY D 626 Heavy Duty Spak Låsset Dane Förråd
5 319 kr /enhet