FANTECH FG6 Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCF 4YM44

FANTECH 40406 Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 120V

Finns i lager
Artikel: AE2NCF Modell: FG6Korsreferens: FG 6

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt med centrifugal inline kanal
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP303
CFM @ 0.125-in. SP284
CFM @ 0.200-in. SP270
CFM @ 0.250-in. SP260
CFM @ 0.375-in. SP241
CFM @ 0.400-in. SP232
CFM @ 0.500-in. SP214
CFM @ 0.600-in. SP196
CFM @ 0.750-in. SP172
CFM @ 0.800-in. SP164
CFM @ 1.000-in. SP134
CFM @ 1.200-in. SP97
CFM @ 1.500-in. SP58
CFM @ Kanal303
Passar Duct Dia.6"
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Bostadsdia.11-3 / 8 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.5-7 / 8 "
Längd6.125 "
Max. Förstärkare0.68
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal74
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/10
Motorvarvtal2700
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas1
VarvtalsregleringTillverkare Nr 1DGV1
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.455
Fartygets höjd (cm)30.5
Fartygets längd (cm)43.2
Fartygets bredd (cm)43.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHöjdPris
FANTECH FG 4XL Centrifugal Inline-fläkt, 4 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "3 553 kr
FANTECH FG 6M Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "3 790 kr
FANTECH FG 6XL Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "5 230 kr
FANTECH FG 8 Centrifugal inlinefläkt, 8 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FER 15W692 FG 8 XNUMX XNUMX204461435191978"-8.25 "4 425 kr
FANTECH FG 10 Centrifugal Inline-fläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 196W | AA7FET FG 10 XNUMX XNUMX33451349732421610 "-6 13 / 16 "4 894 kr
FANTECH FG 12 Centrifugal Inline-fläkt, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AA7FEU 15W694 FG 12 XNUMX XNUMX38074171136323612 "-10.5 "7 050 kr
FANTECH FG 6M EC Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallkåpa, EC-motor, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-6 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40406 Centrifugal Inline-fläkt, 6 tums kanal med metallhölje, 120V
4 008 kr /enhet