FANTECH FKD 18XL Mixed Flow Fan, 18 Inch Duct, With Metal Housing, 6236 cfm, 230-460V, 3 Phase | AE9MNR 6KVZ2

FANTECH FKD 18XL blandat flödesfläkt, 18 tums kanal, med metallhölje, 6236 cfm, 230-460V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE9MNR Modell: FKD 18XLKorsreferens: 6KVZ2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39 103 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP6236
CFM @ 0.125-in. SP6115
CFM @ 0.250-in. SP5995
CFM @ 0.375-in. SP5874
CFM @ 0.500-in. SP5754
CFM @ 0.750-in. SP5500
CFM @ 1.000-in. SP5199
CFM @ 1.500-in. SP4602
CFM @ Kanal6236
Passar Duct Dia.18 "
Flänsbredd1.75 "
Bostadsdia.22-1 / 4 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialStål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.18 "
Längd27.25 "
Max. Förstärkare3.75
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal2208
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal1700
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas3
VarvtalsregleringNej
Spänning430/3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 68.4
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHusets materialLängdPris
FANTECH FKD12XL Fläkt med blandat flöde, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Boll2016-12 "-Galvaniserat stål18.875 "13 788 kr
FANTECH FKD 8XL Fläkt med blandat flöde, 8 tums kanal, med metallhölje, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Förseglad boll8362868"3 / 4 "Stål15.5 "8 257 kr
FANTECH FKD 10 blandat flödesfläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Förseglad boll91034210 "3 / 4 "Stål15 "9 654 kr
FANTECH FKD 10XL Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Förseglad boll126669610 "3 / 4 "Stål15 "10 560 kr
FANTECH FKD 14 blandat flödesfläkt, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Förseglad boll2156-14 "1.625 "Stål17.25 "14 444 kr
FANTECH FKD 14XL Fläkt med blandat flöde, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Förseglad boll261984314 "1.5 "Stål20.25 "23 132 kr
FANTECH FKD 16XL blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Förseglad boll4274237916 "1.625 "Stål23.25 "30 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH FKD 18XL blandat flödesfläkt, 18 tums kanal, med metallhölje, 6236 cfm, 230-460V, 3-fas
39 103 kr /enhet