FANTECH FKD 20 blandat flödesfläkt, 20 tums kanal med metallhölje, 6291 cfm, 230-460V, 3-fas | AE9MNT 6KVZ3

FANTECH FKD 20 blandat flödesfläkt, 20 tums kanal med metallhölje, 6291 cfm, 230-460V, 3-fas

Finns i lager
Artikel: AE9MNT Modell: FKD 20Korsreferens: 6KVZ3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 173 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläkt för blandat flöde
Bearing TypeFörseglad boll
CFM @ 0.000-in. SP6291
CFM @ 0.125-in. SP6174
CFM @ 0.250-in. SP6054
CFM @ 0.375-in. SP5933
CFM @ 0.500-in. SP5829
CFM @ 0.750-in. SP5617
CFM @ 1.000-in. SP5307
CFM @ 1.500-in. SP4667
CFM @ Kanal6291
Passar Duct Dia.20 "
Flänsbredd1.75 "
Bostadsdia.22-1 / 4 "
HusfinishGalvaniserad
Husets materialStål
Hz60
Inlopp och utloppsdia.20 "
Längd27.75 "
Max. Förstärkare3.73
Max. Inloppstemp.140 grader F
Max. Wattal2218
MotorhöljeHelt bifogad
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal hastigheter1
Fas3
VarvtalsregleringNej
Spänning430/3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.05
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.000-in. SPBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPassar Duct Dia.FlänsbreddHusets materialLängdPris
FANTECH FKD12XL Fläkt med blandat flöde, 12 tums kanal med metallhölje, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Boll2016-12 "-Galvaniserat stål18.875 "13 788 kr
FANTECH FKD 8XL Fläkt med blandat flöde, 8 tums kanal, med metallhölje, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Förseglad boll8362868"3 / 4 "Stål15.5 "8 257 kr
FANTECH FKD 10 blandat flödesfläkt, 10 tums kanal med metallhölje, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Förseglad boll91034210 "3 / 4 "Stål15 "9 654 kr
FANTECH FKD 10XL Fläkt med blandat flöde, 10 tums kanal med metallhölje, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Förseglad boll126669610 "3 / 4 "Stål15 "10 560 kr
FANTECH FKD 14 blandat flödesfläkt, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Förseglad boll2156-14 "1.625 "Stål17.25 "14 444 kr
FANTECH FKD 14XL Fläkt med blandat flöde, 14 tums inlinekanal med metallhölje, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Förseglad boll261984314 "1.5 "Stål20.25 "23 132 kr
FANTECH FKD 16XL blandat flödesfläkt, 16 tums inlinekanal med metallhölje, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Förseglad boll4274237916 "1.625 "Stål23.25 "30 998 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH FKD 20 blandat flödesfläkt, 20 tums kanal med metallhölje, 6291 cfm, 230-460V, 3-fas
44 173 kr /enhet