Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FANTECH RVF 6 Exteriörmonterad fläkt, 6 tums kanal, 120V, 1 fas | AA7FHN 15W795

FANTECH 40042 Exteriörmonterad fläkt, 6 tums kanal, 120V, 1 fas

Finns i lager
Artikel: AA7FHN Modell: RVF 6Korsreferens: RVF 6
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
3 663 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäggavgasfläkt
Amps0.840
CFM @ 0.100-in. SP220
CFM @ 0.200-in. SP204
CFM @ 0.400-in. SP177
CFM @ 0.600-in. SP150
CFM @ 0.800-in. SP123
Passar Duct Dia.6"
Bostadsdjup6"
HusfinishPulverlack
Bostadshöjd13 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd10.25 "
Hz60
Max. Inloppstemp.140 grader F.
MonteringsplatsUtanför väggen
Fas1
TypExteriörfäste
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.2075
Fartygets höjd (cm)20.3
Fartygets längd (cm)35.6
Fartygets bredd (cm)27.9
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellAmpsCFM @ 0.100-in. SPCFM @ 0.200-in. SPPassar Duct Dia.BostadshöjdHusets breddMonteringsplatsPris
FANTECH RVF 8XL Exteriörmonterad fläkt, 8 tums kanal, 120V, 1 fas | AA7FHP 15W796 RVF 8XL1.424103928"17 "14.25 "Utanför väggen6 280 kr
FANTECH RVF4XL Exteriörmonterad fläkt, 4 tums kanal, 189 cfm, 120V, 1 fas | AE7ZEF 6C511 RVF4XL0.841801724"13 "10.25 "Vägg3 570 kr
FANTECH RVF6XL Exteriörmonterad fläkt, 6 tums kanal, 381 cfm, 120V, 1 fas | AE7ZEG 6C513 RVF6XL1.463603466"17 "14.25 "Vägg4 589 kr
FANTECH 40040 Exteriörmonterad fläkt, 4 tums kanal, 120V, 1 fas | CL3ZNH 40040-------3 512 kr
FANTECH 44860 Exteriörmonterad fläkt, EC-motor, 4 tums kanal, 120V, 1-fas | CL3ZNJ 44860-------5 683 kr
FANTECH 44861 Exteriörmonterad fläkt, EC-motor, 6 tums kanal, 120V, 1-fas | CL3ZNK 44861-------6 561 kr
FANTECH 44862 Exteriörmonterad fläkt, EC-motor, 8 tums kanal, 120V, 1-fas | CL3ZNL 44862-------7 815 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FANTECH 40042 Exteriörmonterad fläkt, 6 tums kanal, 120V, 1 fas
3 663 kr /enhet