Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D1126 HVAC -motor OAO 1/15 hk 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50

FASCO D1126 HVAC-motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Dubb

Finns i lager
Artikel: AH3KPK Modell: D1126Korsreferens: 32NA50
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
1 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslängd13 "
DutyKontinuerlig
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.1-1.1
HP1/15
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel3.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanDirektdriven fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1550
Fas1
KONTAKT-TYPRunda 2 stift
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd3"
Stud placering4 / båda ändarna
Stud / Base Mtg. Mönster2-27-32 "x 90 grader
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1465
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)21.27
Fartygets bredd (cm)9.53
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Fasco D1126 HVAC-motor används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, särskilt för fläkt- och fläktapplikationer. Den erbjuder tillförlitlig och effektiv prestanda för korrekt luftcirkulation och ventilation inom kommersiella och industriella miljöer.

Funktioner:

  • Den har en skuggad polmotordesign för pålitlig prestanda och energieffektivitet.
  • Denna motor har CWSE (medurs axelände) rotation för sömlös integration i olika system.
  • Den har en stålram för ökad robusthet och hållbarhet för långvarig användning.
  • Denna motor erbjuder hylsmotorlager för jämn och tyst drift med minimalt underhåll.
  • Den har en platt axel för enkel koppling med olika komponenter för mångsidiga applikationer.
  • Denna motor är integrerad med en rund 2-polig kontakttyp för bekväma och säkra elektriska anslutningar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en Fasco HVAC-motor?

A.

  • Motorkompatibilitet med ditt VVS-system.
  • Önskat luftflöde och prestandakrav.
  • Energieffektivitet för kostnadsbesparingar.
  • Motorns hållbarhet och tillförlitlighet.
  • Tillverkarens rykte för kvalitet och support.

F. Hur installerar jag denna Fasco D1126 HVAC-motor?

A.

  • Se till att strömförsörjningen är avstängd.
  • Ta försiktigt bort den gamla motorn.
  • Installera den nya motorn säkert på plats.
  • Återanslut de elektriska anslutningarna enligt manualen.
  • Testa motorn för att säkerställa att den fungerar korrekt.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder Fasco D1126 HVAC-motor?

A.

  • Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) under installationen.
  • Följ tillverkarens riktlinjer och instruktioner noggrant.
  • Säkerställ korrekt jordning för att förhindra elektriska faror.
  • Inspektera regelbundet motorn för tecken på slitage eller skador.
  • Följ relevanta säkerhetsprotokoll och föreskrifter vid hantering och underhåll.

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerLedningslängdRPM-räckviddSkaftlängdStud placeringSpänningFulllastförstärkarePris
FASCO D0396 HVAC-motor OAO 1/20 hk 1450 varv/min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D31001450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / båda ändarna208-2300.9-1.01 411 kr
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Hylsa | AH3KPJ 32NA49 D31001550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna1152.11 822 kr
FASCO D1101 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500 varv/min 115V | AH3KPL 32NA51 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna1151.91 718 kr
FASCO D1103 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna208-2301.15-1.351 809 kr
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D31001550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Axeländ208-2301.0-1.02 931 kr
FASCO D471 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D31001550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Axeländ208-2301.1-1.12 886 kr
FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58 D671B1550Boll-1501-16002.5 "-115 / 208-2301.9 / 0.84-0.942 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D1126 HVAC-motor OAO 1/15 HP 1550/1300 rpm Dubb
1 591 kr /enhet