Fasco D1103 HVAC-motor säkerställer effektiv luftcirkulation och temperaturkontroll genom att driva rotationen av fläktar och fläktar inom HVAC-enheter.
Funktioner:
- Denna motor tillåter dubbmontering i båda ändar för enkel installationsflexibilitet och stabilitet.
- Dess platta motoraxeldesign är speciellt konstruerad för att passa HVAC-fläktar och fläktar, vilket säkerställer kompatibilitet och optimal prestanda.
- Denna motor använder hylslager för jämn och lågfriktionsdrift, vilket förbättrar dess livslängd och driftseffektivitet.
- Den har en skuggad polmotordesign för sin enkelhet och tillförlitlighet.
- Denna motor är utrustad med en rund 2-polig kontakt, vilket säkerställer en säker elektrisk anslutning i VVS-system.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 19L413 Service Kit för kontaktor: Den är idealisk för underhåll av denna motor och består av runda och ovala kondensatorer, snabbfrånkopplingar, kontaktorer, resistorer, ledningsbyglar, wiremuttrar, kondensatorstövlar och kondensatorfästen. Den kommer i hårdplastförvaringslådor och bärväskor.
- Dayton 2MXX9 propeller: Den används för att effektivt flytta luft eller andra vätskor, vilket bidrar till att systemen fungerar korrekt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket är det rekommenderade underhållsschemat för Fasco D1103-motorn?
A. Behåll motorns renhet genom att försiktigt torka av den med en mjuk, torr trasa för att ta bort damm och skräp. För att förhindra skador, avstå från att använda vätskor under rengöringsprocessen. Utför rutininspektioner för att identifiera synligt slitage eller skada på motorn. Om några problem upptäcks under inspektionen, byt omedelbart ut motorn för optimal prestanda och livslängd.
F. Vilken säkerhetsfunktion har denna VVS-motor för att skydda mot överhettning under långvarig drift?
S. Den levereras med inbyggt termiskt motorskydd med en automatisk funktion som garanterar säkerhet genom att motstå överhettning under långvarig drift.
F. Vilken är den maximala omgivande temperaturen för Fasco D1103 HVAC-motor?
S. Den har en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.