Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Face | AH3KPT 32NA58

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Face

Finns i lager
Artikel: AH3KPT Modell: D671BKorsreferens: 32NA58
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
2 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerBoll
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.9 / 0.84-0.94
HP1/15
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel4.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeAnsikte
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirektdriven fläkt / fläkt
MotorskyddBil
Monteringsmönster2-27-32 "x 90 grader
Varvtal på typskylten1550
Fas1
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.00
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd2.5 "
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6325
Fartygets höjd (cm)22.23
Fartygets längd (cm)12.38
Fartygets bredd (cm)12.38
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Fasco D671B HVAC-motor startar upp ventilationssystem smidigt. Det är användbart på bygg- och gruvanläggningar där VVS-utrustning ofta behöver slås på/av.

Funktioner:

  • Fasco D671B HVAC-motor har en stålram för strukturell styvhet i hårda miljöer.
  • Den har klass B-isolering som skyddar motorn från värme.
  • Denna motor har en skuggad poldesign som sänker dess strömförbrukning.
  • Den har fyra monteringshål för enkel installation på vägg eller golv.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag se om min VVS-motor inte fungerar?

A. Tecken på en felaktig HVAC-motor inkluderar ovanliga ljud, dåligt luftflöde, inkonsekvent temperaturkontroll eller en fullständig brist på uppvärmning eller kylning.

F. Vilka underhållsuppgifter ska jag utföra för att säkerställa livslängden på min VVS-motor?

A. Regelbundna underhållsuppgifter för HVAC-motorer inkluderar rengöring av motorn och omgivande komponenter, smörjning av lager och kontroll av tecken på slitage eller skador.

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerLedningslängdRPM-räckviddSkaftlängdStud placeringSpänningFulllastförstärkarePris
FASCO D0396 HVAC-motor OAO 1/20 hk 1450 varv/min 208-230V | AH3KPH 32NA47 D31001450Sleeve14 "1401-15002.125 "4 / båda ändarna208-2300.9-1.01 411 kr
FASCO D1124 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm Hylsa | AH3KPJ 32NA49 D31001550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna1152.11 822 kr
FASCO D1126 HVAC -motor OAO 1/15 hk 1550/1300 rpm Stud | AH3KPK 32NA50 D31001550Sleeve13 "1501-16003"4 / båda ändarna208-2301.1-1.11 591 kr
FASCO D1101 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500 varv/min 115V | AH3KPL 32NA51 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna1151.91 718 kr
FASCO D1103 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1500/1300 rpm Stud | AH3KPM 32NA52 D31001500Sleeve15 "1501-16002.25 "4 / båda ändarna208-2301.15-1.351 809 kr
FASCO D470 HVAC Motor OAO 1/20 HP 1550 rpm 208-230V | AH3KPQ 32NA56 D31001550Sleeve32 "1501-16002.625 "4 / Axeländ208-2301.0-1.02 931 kr
FASCO D471 HVAC -motor OAO 1/20 hk 1550 rpm Stud | AH3KPR 32NA57 D31001550Sleeve35 "1501-16002.5 "4 / Axeländ208-2301.1-1.12 886 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D671B HVAC Motor OAO 1/15 HP 1550 rpm Face
2 825 kr /enhet