Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO UB597 Enhetslagermotor 1/100 HK 0.53 CW 115V | AH7KKT 36VE42

FASCO UB597 Enhetslagermotor 1/100 HP 0.53 CW 115V

Finns i lager
Artikel: AH7KKT Modell: UB597Korsref.: 36VE42
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
684SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerEnhet
Kroppsdia.3-11 / 32 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
RamEJ STANDARD
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.53
HP1/100
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel2 13 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / dubbel fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt9
Total längd3.375 "
Fas1
RPM-räckvidd1401-1500
Servicefaktor1.00
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd3.156 "
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.41
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Fasco UB597 enhetslagermotor ger tillförlitlig rotationskraft för cirkulation av luft och upprätthållande av optimala temperaturer i HVAC-systemet. Den används i kyl- och HVAC-system och fungerar som en kritisk komponent för att driva fläktar och andra roterande element.

Funktioner:

  • Denna enhetslagermotor kommer med en motorram i gjutjärn, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft mot miljöförhållanden.
  • Den tillåter monteringsposition för motorn med alla vinklar för flexibilitet i positioneringen för effektiv och anpassningsbar prestanda.
  • Denna motorkapsling är helt innesluten air-over, vilket förbättrar skyddet mot yttre element och säkerställer optimal kylningseffektivitet.
  • Den har automatiskt termiskt skydd, vilket ger säkerhet genom att förhindra överhettning under förlängd drift, vilket bidrar till en förlängd motorlivslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton 2MXX9 propeller: Den är utformad för att effektivt flytta luft eller andra vätskor medan den körs med en maximal hastighet på 1550 rpm.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av montering erbjuder denna Fasco UB597 enhetslagermotor?

A. Den erbjuder motormontering på baksidan/dubbelfot, vilket ger mångsidiga installationsalternativ för olika applikationer.

F. Levereras denna motor med muttrar och skruvar för installation?

S. Den levereras med en hastighetsmutter och skruv, vilket underlättar en säker och enkel installation.

F. Vad är omgivningstemperaturen för Fasco UB597 enhetslagermotor?

S. Den har en omgivningstemperatur på 40 grader C.

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareHPSkaftlängdSpänningLängd mindre axelMotoransökanMotorskyddPris
FASCO UB584 Enhetslagermotor 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans570SEK
FASCO UB591 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans634SEK
FASCO UB589 Enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans711SEK
FASCO UB590 enhetslagermotor 1/250 hk 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Kyl / frysImpedans659SEK
FASCO UB588 enhetslagermotor 1/250 hk 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans609SEK
FASCO UB592 Enhetslagermotor 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Kyl / frysImpedans605SEK
FASCO UB595 Enhetslagermotor 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Kyl / frysImpedans756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO UB597 Enhetslagermotor 1/100 HP 0.53 CW 115V
684SEK /enhet