Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAZTEK 10EX1020-48 Framing Extrusion L48in H2in | AE4BLQ 5JA90

FAZTEK 10EX1020-48 Framing Extrusion L48in H2in

Finns i lager
Artikel: AE4BLQ Modell: 10EX1020-48Korsreferens: 5JA90
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.207 "
FinishRensa anodisera
Höjd2"
Längd48 "
Material6063-T6 Aluminium
Spårbredd0.25 "
TypRillad T-slits
Vikt / ft.0.954 lb
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.14
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)124.71
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HöjdSpårbreddBreddPris
FAZTEK 10EX1010-48 Framing Extrusion L48in H1in | AE4BLL 5JA86 10EX1010-480.207 "1"0.25 "1"282SEK
FAZTEK 15EX1515L-48 Framing Extrusion, 48" x 1.5", 15-serien | AE4BLV 5JA94 15EX1515L-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "499SEK
FAZTEK 15EX1530L-48 Framing Extrusion L48in H3in | AE4BLZ 5JA98 15EX1530L-480.257 "3"0.32 "1.5 "864SEK
FAZTEK 15EX1515UL-48 Framing Extrusion L48in H1.5in Ultra Lt | AE4BMP 5JB12 15EX1515UL-480.257 "1.5 "0.32 "1.5 "451SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAZTEK 10EX1020-48 Framing Extrusion L48in H2in
450SEK /enhet