Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FAZTEK 10QE1010-48 Framing Extrusion Smth L48in 0.524lb/ft | AE3EVD 5CXU7

FAZTEK 10QE1010-48 Framing Extrusion Smth L48in 0.524lb/ft

Finns i lager
Artikel: AE3EVD Modell: 10QE1010-48Korsreferens: 5CXU7

Få det Maj 20, Måndag
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
349SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramning Extrusion
Bore Dia.0.203 "
FinishRensa anodisera
Höjd1"
Längd48 "
Material6063-T6 Aluminium
Spårbredd0.25 "
TypSlät T-slitsad
Vikt / ft.0.524 lb
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)129.54
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7604210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.HöjdLängdSpårbreddBreddPris
FAZTEK 15QE1515UL-48 Inramning Extrusion Smooth L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "514SEK
FAZTEK 15QE1515L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6 15QE1515L-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "596SEK
FAZTEK 15QE1515-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "708SEK
FAZTEK 15QE1530L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "937SEK
FAZTEK 15QE1530-48 Inramning Extrusion Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "942SEK
FAZTEK 15QE3030L-48 Inramning Extrusion Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"1 304 kr
FAZTEK 15QE1515UL-96 Inramning Extrudering Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "772SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FAZTEK 10QE1010-48 Framing Extrusion Smth L48in 0.524lb/ft
349SEK /enhet