Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO P1056-43 Flexibel koppling 4 tum längd 4 x 3 tum | AD9BDV 4P010

FERNCO P1056-43 Flexibel koppling 4 tum Längd 4 x 3 tum

Finns i lager
Artikel: AD9BDV Modell: P1056-43Korsreferens: 4P010

Få det Maj 15, Onsdag
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek4 "x 3"
Inuti Dia.4-29/64" x 3-33/64"
Längd4"
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO P1056-075 Flexibel koppling 2-25 / 64 tum längd | AC4EZJ 2ZJ91 P1056-0753 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 64 "2 25 / 64 "139SEK
FERNCO P1056-125 Flexibel koppling 3-29 / 64 tum längd | AD9BDM 4P003 P1056-1251-1/4" x 1-1/4"1-41 / 64 "3 29 / 64 "79SEK
FERNCO P1056-150 / 125 Flexibel koppling 3-27 / 64 tum längd | AD9BDN 4P004 P1056-150 / 1251-1/2" x 1-1/4"1-61/64" x 1-41/64"3 27 / 64 "84SEK
FERNCO P1056-150 Flexibel koppling 3-27 / 64 tum längd | AD9BDP 4P005 P1056-1501-1/2" x 1-1/2"1-61 / 64 "3 27 / 64 "82SEK
FERNCO P1056-215 Flexibel koppling 3-33 / 64 tum längd | AD9BDQ 4P006 P1056-2152 "x 1-1 / 2"2-27/64" x 1-53/64"3 33 / 64 "87SEK
FERNCO P1056-22 Flexibel koppling 3-29 / 64 tum längd | AD9BDR 4P007 P1056-222 "x 2"2-27 / 64 "3 29 / 64 "91SEK
FERNCO P1056-32 Flexibel koppling, PVC, 3 "x 2" rörstorlek, 4 "längd | AD9BDT 4P008 P1056-323 "x 2"3-33/64" x 2-25/64"4"116SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO P1056-43 Flexibel koppling 4 tum Längd 4 x 3 tum
171SEK /enhet