COXREELS 1175-6-200-SP Handvevslangupprullare, 1 tums slang innerdiameter, 200 fot slangkapacitet | CF2BDR 29PT94

COXREELS 1175-6-200-SP Handvev slangrulle, 1 tums slang innerdiameter, 200 fot slangkapacitet

Finns i lager
Artikel: CF2BDR Modell: 1175-6-200-SPKorsreferens: 29PT94

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 537 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHand vevslangsrulle
Basstorlek25.5 x 20.13 "
LagerPermanent smord
FärgGrå
VäxeltypHand
TullbetygHeavy Duty
EAN0674255852020
FinishOavslutat
Slang slutar1 "MNPT
Slang inuti Dia.1"
Slanglängd200 ft.
Slang utanför Dia.7 / 16 "
Husets materialStål
HPIngen
Inuti Dia.1"
MaterialRostfritt stål
Max. Tryck3000 psi
Max. Tryckbetyg3000 psi
MonteringBänk, golv, lastbil, vägg
Monteringsstorlek23.31 x 13.75 "
Utanför Dia.1-7 / 16 "
Totala höjden26.13 "
Total längd24 "
Total bredd36.63 "
Spolinlopp1 "FNPT
TätningstypNitril
Vridbart materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.35
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellSlang slutarBasstorlekLagerSlang inuti Dia.SlanglängdSlang utanför Dia.Inuti Dia.Max. TryckPris
COXREELS 1125-4-100 fjäderreturslangrulle, 3/8 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FNZ 5FYD3 1125-4-1001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "100 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 397 kr
COXREELS 1125-5-100 fjäderretur slangrulle, 3/4 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FPK 5FYD6 1125-5-1003/4 "MNPT-Permanent smord3 / 4 "100 ft.1 1 / 4 "3 / 4 "3000 psi8 764 kr
COXREELS 1125-4-200 fjäderreturslangrulle, 1/2 tums storlek, 75 fot, 300 psi maximalt tryck | CE9FQA 5FYD4 1125-4-2001/2 "MNPT-Permanent smord1 / 2 "200 ft.7 / 8 "1 / 2 "3000 psi6 674 kr
COXREELS 112-3-150 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDC 16X556 112-3-1503/8 "MNPT14 x 6 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 289 kr
COXREELS 112-3-150-CM Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 150 fot slangkapacitet | CF2BDD 16X566 112-3-150-CM3/8 "MNPT16 x 10.5 "EPDM-lager3 / 8 "150 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 694 kr
COXREELS 112P-3-8 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDE 29PT24 112P-3-83/8 "MNPT9.5 x 6 "Permanent smord3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi7 545 kr
COXREELS SM12-3-100 Handvevslangupprullare, 3/8 tums slang innerdiameter, 100 fot slangkapacitet | CF2BDF 16X560 SM12-3-1003/8 "MNPT10.25 x 4 "EPDM-lager3 / 8 "100 ft.5 / 8 "3 / 8 "4000 psi4 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 1175-6-200-SP Handvev slangrulle, 1 tums slang innerdiameter, 200 fot slangkapacitet
48 537 kr /enhet